Eriks
GEDORE

GEDORE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 450 mm LG, 34 mm WD

  • ERIKS:12510337
  • Hersteller:2219549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

123,20 €/ Stückexkl. MwSt

144,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
34 mm
Länge
450 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1011 g
Schlüsselweite Maulseite
34 mm
Schlüsselweite Ringseite
34 mm
Kopfbreite Maulseite
72 mm
Kopfbreite Ringseite
65.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
9.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
18.4 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein