206,28 €/ Stückexkl. MwSt
241,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | R4890 |
Typ | Torque Wrench |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Anzugsdrehmoment | von 5 bis 25 Nm |
Gesamtlänge | 285 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 285 mm |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Ja |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 25.3 mm |
Kopfbreite | 35 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Gewicht | 700 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 700 |
VDE-geprüft | Nein |