Eriks
GEDORE

GEDORE R07203016 Ringratschenmaulschlüssel Satz SW8-19 mm 16-teilig

  • ERIKS:14415010
  • Hersteller:3300060
Image 1
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Im stabilen Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

183,46 €/ Stückexkl. MwSt

214,65 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
R072
Typ
Set of Ratcheting Combination Wrenches
Anzahl Ringschlüssel
12
Anzahl der Ratschenringschlüssel
12
Anzahl Steckschlüssel
12
Anzahl Ring-Maulschlüssel
12
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
12
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Schlüsselweite
von 8 bis 19 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Kunststoffkoffer