Eriks
GEDORE

GEDORE R 2004 L Rückwand leer 768x770x116 mm

  • ERIKS:11893864
  • Hersteller:1446169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Automatisch hochfahrbar mit 2 Gasdruckfedern, verschließbar mit Zylinderschloss, Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, Für Werkzeugwagen No. 2004 und No. 2005 geeignet (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen)
Zur Liste hinzufügen

896,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.048,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
R 2004 L
Typ
Perforated Metal Rear Wall
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Ja
Geeignet für Lochplatte
Ja
Lochform
Vierkant
Breite
770 mm
Höhe
768 mm
Tiefe
116 mm
Material
Stahlblech