Eriks
GEDORE

GEDORE R 1504 L Rückwand leer

  • ERIKS:23194468
  • Hersteller:6623800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 und No. 1505, Automatisch hochfahrbar mit 2 Gasdruckfedern, verschließbar mit Zylinderschloss, Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
Zur Liste hinzufügen

988,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.155,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
R 1504 L
Typ
Rear Panel
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Ja
Geeignet für Lochplatte
Ja
Lochform
Vierkant
Breite
1000 mm
Höhe
640 mm
Tiefe
70 mm
Material
Stahlblech
Farbe
Blau