Eriks
GEDORE

GEDORE R 1500 L Werkzeugschrank leer

  • ERIKS:23194690
  • Hersteller:6617910
Image 1
Geeignet als Werkbankaufsatz, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Zur Liste hinzufügen

1.978,53 €/ Stückexkl. MwSt

2.314,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Material
Stahl
Mit Rückwand
Ja
Abschließbar
Ja
Breite
1810 mm
Tiefe
890 mm
Höhe
170 mm