279,07 €/ Stückexkl. MwSt
326,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 0.2 bis 1.2 Nm |
Gesamtlänge | 169 mm |
Schraubendreher-Modell | Ja |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Nein |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Gewicht | 165 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 6 % |
VDE-geprüft | Nein |