Eriks
GEDORE

GEDORE QSN 900 FH Drehmoment-Schrauber S 1/4" 4-9 Nm

  • ERIKS:23071468
  • Hersteller:1400177
Image 1
Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Skala, 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits-C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, Modelle No. QSN600 FH + QSN900 FH zusätzlicher Quergriff optional
Zur Liste hinzufügen

349,21 €/ Stückexkl. MwSt

408,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 4 bis 9 Nm
Gesamtlänge
196 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
6.5 mm
Gewicht
335 g
Genauigkeit nach ISO 6789
6 %
VDE-geprüft
Nein