Festeinstellbarer Drehmomentschrauber für die Serienmontage, 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits-C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, zulässige Abweichung von +/- 6 %, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Griff, Modelle 4.5 und 13.5 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, EPA (Electrostatic Protected Area) konform