Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 420 mm LG, 34 mm WD

  • ERIKS:11892979
  • Hersteller:1827987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

52,22 €/ Stückexkl. MwSt

61,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
34 mm
Länge
420 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
624 g
Schlüsselweite Maulseite
34 mm
Schlüsselweite Ringseite
34 mm
Kopfbreite Maulseite
72 mm
Kopfbreite Ringseite
49 mm
Kopfhöhe Maulseite
10 mm
Kopfhöhe Ringseite
19 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
1.38 lb
VDE-geprüft
Nein