23,46 €/ Stückexkl. MwSt
27,45 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 29 mm |
Länge | 330 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 394 g |
Kopfbreite Maulseite | 61.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 41.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 8.8 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 16.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Gewicht | 0.87 lb |
VDE-geprüft | Nein |