Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 300 mm LG, 26 mm WD

  • ERIKS:23068424
  • Hersteller:6092420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

19,86 €/ Stückexkl. MwSt

23,24 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
26 mm
Länge
300 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
309 g
Kopfbreite Maulseite
56.5 mm
Kopfbreite Ringseite
37 mm
Kopfhöhe Maulseite
8.2 mm
Kopfhöhe Ringseite
15 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Gewicht
0.68 lb
VDE-geprüft
Nein