11,30 €/ Stückexkl. MwSt
13,22 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 mm |
Länge | 200 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 80 g |
Kopfbreite Maulseite | 35 mm |
Kopfbreite Ringseite | 23 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 5.8 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 10 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Gewicht | 0.2 lb |
VDE-geprüft | Nein |