17,82 €/ Stückexkl. MwSt
20,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 9/16 |
Länge | 180 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 63 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 9/16" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 9/16" |
Kopfbreite Maulseite | 31.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 21 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 5.2 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 9 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |