Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 120 mm LG, 5/16" WD

  • ERIKS:11892982
  • Hersteller:6098890
Image 1
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
5/16
Länge
120 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
24 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
5/16"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
5/16"
Kopfbreite Maulseite
19.8 mm
Kopfbreite Ringseite
12.7 mm
Kopfhöhe Maulseite
3.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
6 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein