Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 100 mm LG, 1/4" WD

  • ERIKS:23068698
  • Hersteller:6098700
Image 1
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

9,88 €/ Stückexkl. MwSt

11,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/4
Länge
100 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
13 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
1/4"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
1/4"
Kopfbreite Maulseite
16.2 mm
Kopfbreite Ringseite
10 mm
Kopfhöhe Maulseite
3.4 mm
Kopfhöhe Ringseite
5 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein