Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 860 mm LG, 80 mm WD

  • ERIKS:23068696
  • Hersteller:6004900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

698,22 €/ Stückexkl. MwSt

816,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
80 mm
Länge
860 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
8790 g
Schlüsselweite Maulseite
80 mm
Schlüsselweite Ringseite
80 mm
Kopfbreite Maulseite
163 mm
Kopfbreite Ringseite
119 mm
Kopfhöhe Maulseite
28 mm
Kopfhöhe Ringseite
38 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
19.38 lb
VDE-geprüft
Nein