24,67 €/ Stückexkl. MwSt
28,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1B |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 23 mm |
Länge | 305 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 350 g |
Schlüsselweite Maulseite | 23 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 23 mm |
Kopfbreite Maulseite | 49.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 33.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 9.3 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 15.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 0.77 lb |
VDE-geprüft | Nein |