658,63 €/ Stückexkl. MwSt
770,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1B 75 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 75 mm |
Länge | 810 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 6545 g |
Schlüsselweite Maulseite | 75 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 75 mm |
Kopfbreite Maulseite | 153 mm |
Kopfbreite Ringseite | 110 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 26 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 38 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |