Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 655 mm LG, 2.3/8" WD

  • ERIKS:23068383
  • Hersteller:6008220
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

289,06 €/ Stückexkl. MwSt

338,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
2.3/8
Länge
655 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
3510 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
2.3/8"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
2.3/8"
Kopfbreite Maulseite
121 mm
Kopfbreite Ringseite
90 mm
Kopfhöhe Maulseite
18 mm
Kopfhöhe Ringseite
32 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein