Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 580 mm LG, 2.1/16" WD

  • ERIKS:23068704
  • Hersteller:6007920
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

170,28 €/ Stückexkl. MwSt

199,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner