130,70 €/ Stückexkl. MwSt
152,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1 B |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1.3/4 |
Länge | 550 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 1896 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 1.3/4" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 1.3/4" |
Kopfbreite Maulseite | 95.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 66 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 15 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 27.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |