Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 550 mm LG, 1.13/16" WD

  • ERIKS:23068381
  • Hersteller:6007680
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

130,70 €/ Stückexkl. MwSt

152,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.13/16
Länge
550 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1870 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
1.13/16"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
1.13/16"
Kopfbreite Maulseite
95.5 mm
Kopfbreite Ringseite
68 mm
Kopfhöhe Maulseite
15 mm
Kopfhöhe Ringseite
27.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein