Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 520 mm LG, 1.5/8" WD

  • ERIKS:23068380
  • Hersteller:6007330
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

105,47 €/ Stückexkl. MwSt

123,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.5/8
Länge
520 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1457 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
1.5/8"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
1.5/8"
Kopfbreite Maulseite
85 mm
Kopfbreite Ringseite
60.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
14 mm
Kopfhöhe Ringseite
25.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein