36,94 €/ Stückexkl. MwSt
43,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1 B |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1 |
Länge | 340 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 473 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 1" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 1" |
Kopfbreite Maulseite | 55.2 mm |
Kopfbreite Ringseite | 36.8 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 10.3 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 17.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |