Eriks
GEDORE

GEDORE KB 820 Verbindungsstück 5/16" skt - 1/4" vkt

  • ERIKS:23081274
  • Hersteller:6563560
Image 1
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
Zur Liste hinzufügen

30,53 €/ Stückexkl. MwSt

35,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß Werkzeugseite
1/4"
Anschlussmaß Werkzeugseite
6.3 mm
Größe Abtrieb (Bit)
8 mm