Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3295 Kraftschrauber-Kardangelenk 3/4"

  • ERIKS:23063342
  • Hersteller:6676090
Image 1
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
Zur Liste hinzufügen

118,78 €/ Stückexkl. MwSt

138,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4"
Anschlussmaß
20 mm
Länge
94 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Nein