Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3219 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"

  • ERIKS:23063335
  • Hersteller:6675280
Image 1
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
Zur Liste hinzufügen

25,06 €/ Stückexkl. MwSt

29,32 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4 in
Reduzierung auf
1/2"
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
3/4"
Anschlussmaß Werkzeugseite
20 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
12.5 mm
Länge
65 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Nein