Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3020 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"

  • ERIKS:23063622
  • Hersteller:6263250
Image 1
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 10, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

22,42 €/ Stückexkl. MwSt

26,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Reduzierung auf
1/4"
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
3/8"
Anschlussmaß Werkzeugseite
10 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
6.3 mm
Länge
31 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Nein