183,46 €/ Stückexkl. MwSt
214,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Reduzierung auf | 1.1/2" |
Ausführung Werkzeugseite | Vierkant (female) |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 1" |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 25 mm |
Ausführung Steckschlüsselseite | Vierkant (male) |
Anschlussmaß Steckschlüsselseite | 40 mm |
Länge | 82 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Geprüft nach ISO 3316 | Nein |