Eriks
GEDORE

GEDORE KB 1932 Kraftschrauber-Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"

  • ERIKS:23063586
  • Hersteller:6650020
Image 1
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H
Zur Liste hinzufügen

18,46 €/ Stückexkl. MwSt

21,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2 in
Reduzierung auf
3/4"
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
1/2"
Anschlussmaß Werkzeugseite
12.5 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
20 mm
Länge
44 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Nein