Eriks
GEDORE

GEDORE K 37 L 90 Kraftschraubereinsatz 1.1/2" lang 6-kant 90 mm

  • ERIKS:23062097
  • Hersteller:6331270
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 40, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

817,04 €/ Stückexkl. MwSt

955,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
90 mm
Anschlussmaß
1.1/2" in
Länge
140 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
49 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein