Eriks
GEDORE

GEDORE K 37 85 Kraftschraubereinsatz 1.1/2" 6-kant 85 mm

  • ERIKS:23062103
  • Hersteller:6329020
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 40, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

341,86 €/ Stückexkl. MwSt

399,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
85 mm
Anschlussmaß
1.1/2" in
Länge
110 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
47 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein