45,53 €/ Stückexkl. MwSt
53,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | K 32 S |
Typ | Impact Socket |
Anschlussmaß | 3/4 |
Schlüsselweite | 41 mm |
Länge | 59 mm |
Außendurchmesser | 61.1 mm |
Gewicht | 480 g |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
ISO-Norm | ISO 1174 |