Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 L 36 Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 36 mm

  • ERIKS:23060617
  • Hersteller:6284330
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

52,81 €/ Stückexkl. MwSt

61,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
90 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schlüsseltiefe
19 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein