Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 L 34 Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 34 mm

  • ERIKS:23062222
  • Hersteller:6281660
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

52,81 €/ Stückexkl. MwSt

61,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
34 mm
Länge
90 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
19 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein