Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 L 32 Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 32 mm

  • ERIKS:23060616
  • Hersteller:6284250
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

46,18 €/ Stückexkl. MwSt

54,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
32 mm
Länge
90 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
17 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein