Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 L 24 Kraftschraubereinsatz 3/4", lang

  • ERIKS:23060613
  • Hersteller:6283950
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

34,30 €/ Stückexkl. MwSt

40,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
24 mm
Länge
90 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
13 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein