Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 41 Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 41 mm

  • ERIKS:23060609
  • Hersteller:6282980
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

39,58 €/ Stückexkl. MwSt

46,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
41 mm
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
58 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein