19,80 €/ Stückexkl. MwSt
23,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 17 mm |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Länge | 51 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Schlüsseltiefe | 9 mm |
Für Schlagschrauber | Ja |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Brüniert |
VDE-geprüft | Nein |