60,71 €/ Stückexkl. MwSt
71,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 1.7/8 in |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Länge | 67 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Schlüsselweite (Zoll) | Sonstige |
Schlüsseltiefe | 27 mm |
Für Schlagschrauber | Ja |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Brüniert |
VDE-geprüft | Nein |