Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 1.5/8AF Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 1.5/8"

  • ERIKS:23062202
  • Hersteller:6285810
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

43,54 €/ Stückexkl. MwSt

50,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
1.5/8 in
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
58 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
Sonstige
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein