Eriks
GEDORE

GEDORE K 30 13 Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 13 mm

  • ERIKS:23062160
  • Hersteller:6251830
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 10, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,02 €/ Stückexkl. MwSt

10,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
3/8" in
Länge
30 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
6 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein