Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 46 Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 46 mm

  • ERIKS:23060487
  • Hersteller:6186240
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

92,39 €/ Stückexkl. MwSt

108,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
46 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
100 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
25.5 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein