Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 38 Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 38 mm

  • ERIKS:23060485
  • Hersteller:6186080
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

72,59 €/ Stückexkl. MwSt

84,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
38 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
100 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein