143,88 €/ Stückexkl. MwSt
168,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 75 mm |
Anschlussmaß | 1" in |
Länge | 98 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schlüsseltiefe | 41 mm |
Für Schlagschrauber | Ja |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Brüniert |
VDE-geprüft | Nein |