Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 60 Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 60 mm

  • ERIKS:23060475
  • Hersteller:6184380
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

71,27 €/ Stückexkl. MwSt

83,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
60 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
87 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
33 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein