Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 55 Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 55 mm

  • ERIKS:23060474
  • Hersteller:6184110
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

63,35 €/ Stückexkl. MwSt

74,12 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
55 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
84 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
33 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein