Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 42 Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 42 mm

  • ERIKS:23062329
  • Hersteller:6184970
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

52,13 €/ Stückexkl. MwSt

60,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
42 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
74 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein