Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 1.7/8AF Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 1.7/8"

  • ERIKS:23062319
  • Hersteller:6186910
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

73,91 €/ Stückexkl. MwSt

86,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1" in
Länge
70 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
Sonstige
Schlüsseltiefe
27 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein